Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0160DH2010

  • ERIKS:13519534
Image 1
Opslaan in lijst

€ 130,00/ stukexcl. btw

€ 157,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0160 DH 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
210 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
114.5 mm
Inwendige diameter
34.1 mm
Buitendiameter
70 mm