Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0151RK2010MM

  • ERIKS:13519527
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,00/ stukexcl. btw

€ 136,73incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0151 RK 2 010 MM
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
220 mm
Inwendige diameter
40.1 mm
Buitendiameter
88 mm