Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0140DN2006

  • ERIKS:13519522
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,80/ stukexcl. btw

€ 74,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0140 DN 2 006
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
Drukverschil
30 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
192.8 mm
Inwendige diameter
22.6 mm
Buitendiameter
45 mm