Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0140DN2003

  • ERIKS:13519521
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,70/ stukexcl. btw

€ 84,34incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0140 DN 2 003
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Drukverschil
30 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
192.8 mm
Inwendige diameter
22.6 mm
Buitendiameter
45 mm