Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0140DH2016

  • ERIKS:13519519
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
16 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
193.7 mm
Inwendige diameter
22.1 mm
Buitendiameter
47 mm