Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0110RN3200

  • ERIKS:13519506
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
200 µm
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
170.2 mm
Inwendige diameter
24 mm
Buitendiameter
51.5 mm