Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0110RN2006V3,5

  • ERIKS:13519495
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,80/ stukexcl. btw

€ 77,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0110 RN 2 006 V3,5
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal filterkop
3.5 bar
Materiaal eindkappen
Kunststof
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
170.2 mm
Inwendige diameter
22.1 mm
Buitendiameter
51.5 mm