€ 77,20/ stukexcl. btw
€ 93,41incl. btw
Verkocht per: 11Min. order: 11
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | H |
Code | H 0110 RN 2 003 V3,5 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 3 µm |
Drukverschil | 20 bar |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal filterkop | 3.5 bar |
Materiaal eindkappen | Kunststof |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 170.2 mm |
Inwendige diameter | 22.1 mm |
Buitendiameter | 51.5 mm |