€ 118,00/ stukexcl. btw
€ 142,78incl. btw
Verkocht per: 15Min. order: 15
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | H |
Code | H 0110 DN 3 025 AV |
Materiaal filterelement | Metaalgaas |
Filterfijnheid | 25 µm |
Drukverschil | 20 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 154.8 mm |
Inwendige diameter | 22.6 mm |
Buitendiameter | 45 mm |