Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0110DN3025

  • ERIKS:13519484
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,00/ stukexcl. btw

€ 142,78incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0110 DN 3 025
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
30 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
152.3 mm
Inwendige diameter
22.6 mm
Buitendiameter
45 mm