Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0110DN2010

  • ERIKS:13519480
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,90/ stukexcl. btw

€ 64,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0110 DN 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
30 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
152.3 mm
Inwendige diameter
22.6 mm
Buitendiameter
45 mm