Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0110DH2020

  • ERIKS:13519476
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,80/ stukexcl. btw

€ 88,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0110 DH 2 020
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
Drukverschil
210 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
151.7 mm
Inwendige diameter
22.1 mm
Buitendiameter
45 mm