Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0110DH2010FKM

  • ERIKS:13519473
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,10/ stukexcl. btw

€ 117,49incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0110 DH 2 010 FKM
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
210 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
151.7 mm
Inwendige diameter
22.1 mm
Buitendiameter
45 mm