Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0110DH2003FKM

  • ERIKS:13519469
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,00/ stukexcl. btw

€ 143,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0110 DH 2 003 FKM
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Drukverschil
210 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
151.7 mm
Inwendige diameter
22.1 mm
Buitendiameter
45 mm