Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0110DH2003

  • ERIKS:13519467
Image 1
Opslaan in lijst

€ 112,00/ stukexcl. btw

€ 135,52incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0110 DH 2 003
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Drukverschil
210 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
151.7 mm
Inwendige diameter
22.1 mm
Buitendiameter
45 mm