€ 96,50/ stukexcl. btw
€ 116,77incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | H |
Code | H 0100 RK 7 010 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
Drukverschil | 20 bar |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 213 mm |
Inwendige diameter | 28.1 mm |
Buitendiameter | 63 mm |