Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0100RK2015MM

  • ERIKS:13519464
Image 1
Opslaan in lijst

€ 93,00/ stukexcl. btw

€ 112,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
15 µm
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
213 mm
Inwendige diameter
28.1 mm
Buitendiameter
63 mm