€ 51,90/ stukexcl. btw
€ 62,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | H |
Code | H 0095 DN 2 020 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 20 µm |
Drukverschil | 20 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 206.3 mm |
Inwendige diameter | 25.8 mm |
Buitendiameter | 56 mm |