Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0095DN2006FKM

  • ERIKS:13519458
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,80/ stukexcl. btw

€ 88,09incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0095 DN 2 006 FKM
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
206.3 mm
Inwendige diameter
25.8 mm
Buitendiameter
56 mm