€ 257,00/ stukexcl. btw
€ 310,97incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | H |
Code | H 0060 RN 3 025 V3,5 AV |
Materiaal filterelement | Metaalgaas |
Filterfijnheid | 25 µm |
Drukverschil | 20 bar |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal filterkop | 3.5 bar |
Materiaal eindkappen | Plaatstaal |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 99.8 mm |
Inwendige diameter | 22.6 mm |
Buitendiameter | 45 mm |