Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0060RN2020V3,5AV

  • ERIKS:13519424
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
99.8 mm
Inwendige diameter
22.6 mm
Buitendiameter
45 mm