Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0060RN2020V3,5

  • ERIKS:13519426
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,10/ stukexcl. btw

€ 48,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0060 RN 2 020 V3,5
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal filterkop
3.5 bar
Materiaal eindkappen
Kunststof
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
102.2 mm
Inwendige diameter
22.1 mm
Buitendiameter
51.5 mm