Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0060DN3100AVFKM

  • ERIKS:14039911
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
100 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM
Lengte filterelement
86.8 mm
Inwendige diameter
22.6 mm
Buitendiameter
45 mm