Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0060DN2010

  • ERIKS:13519395
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,60/ stukexcl. btw

€ 39,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0060 DN 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
30 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
83.3 mm
Inwendige diameter
22.6 mm
Buitendiameter
45 mm