€ 77,20/ stukexcl. btw
€ 93,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | H |
Code | H 0060 DH 2 010 FKM |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
Drukverschil | 210 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | FKM (FPM) |
Lengte filterelement | 82.7 mm |
Inwendige diameter | 22.1 mm |
Buitendiameter | 45 mm |