Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0055DN2010

  • ERIKS:13519378
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,70/ stukexcl. btw

€ 77,08incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0055 DN 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
30 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
115.5 mm
Inwendige diameter
25.8 mm
Buitendiameter
56 mm