€ 65,40/ stukexcl. btw
€ 79,13incl. btw
Verkocht per: 23Min. order: 23
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | H |
Code | H 0055 DN 2 006 FKM |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 6 µm |
Drukverschil | 30 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Afdichtingsmateriaal | FKM (FPM) |
Lengte filterelement | 115.5 mm |
Inwendige diameter | 25.8 mm |
Buitendiameter | 56 mm |