€ 24,90/ stukexcl. btw
€ 30,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | H |
Code | H 0050 SN 3 125 |
Materiaal filterelement | Metaalgaas |
Filterfijnheid | 125 µm |
Drukverschil | 20 bar |
Aansluiting | 1" BSP |
Type filter element | Zuigfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 139 mm |
Buitendiameter | 64 mm |