Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0035DN2010

  • ERIKS:13519373
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,70/ stukexcl. btw

€ 52,88incl. btw

Verkocht per: 26Min. order: 26

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0035 DN 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
30 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
72 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
56.3 mm