Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0030RN3100AV

  • ERIKS:14039888
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
100 µm
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
104.2 mm
Inwendige diameter
18 mm
Buitendiameter
35 mm