€ 71,10/ stukexcl. btw
€ 86,03incl. btw
Verkocht per: 15Min. order: 15
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | H |
Code | H 0030 RN 3 025 V3,0 |
Materiaal filterelement | Metaalgaas |
Filterfijnheid | 25 µm |
Drukverschil | 30 bar |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal filterkop | 3 bar |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 104.2 mm |
Inwendige diameter | 12.2 mm |
Buitendiameter | 35 mm |