Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0030RN2020V3,0

  • ERIKS:13519371
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,90/ stukexcl. btw

€ 41,02incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0030 RN 2 020 V3,0
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
Drukverschil
30 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal filterkop
3 bar
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
104.2 mm
Inwendige diameter
12.3 mm
Buitendiameter
35 mm