Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0030DN3060FKM

  • ERIKS:13519364
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
60 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM
Lengte filterelement
93 mm
Inwendige diameter
12.5 mm
Buitendiameter
35 mm