€ 46,00/ stukexcl. btw
€ 55,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | H |
Code | H 0030 DN 3 050 |
Materiaal filterelement | Metaalgaas |
Filterfijnheid | 50 µm |
Drukverschil | 30 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 94.2 mm |
Inwendige diameter | 12.3 mm |
Buitendiameter | 35 mm |