Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0030DN3025AV

  • ERIKS:13519360
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 22Min. order: 22

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
25 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
93 mm
Inwendige diameter
12.5 mm
Buitendiameter
35 mm