Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0030DH4010

  • ERIKS:13519352
Image 1
Opslaan in lijst

€ 132,00/ stukexcl. btw

€ 159,72incl. btw

Verkocht per: 9Min. order: 9

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0030 DH 4 010
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
210 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
93 mm
Inwendige diameter
12.1 mm
Buitendiameter
35 mm