€ 62,20/ stukexcl. btw
€ 75,26incl. btw
Verkocht per: 15Min. order: 15
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | H |
Code | H 0030 DH 2 010 FKM |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
Drukverschil | 210 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | FKM (FPM) |
Lengte filterelement | 94.2 mm |
Inwendige diameter | 12.3 mm |
Buitendiameter | 35 mm |