€ 51,90/ stukexcl. btw
€ 62,80incl. btw
Verkocht per: 16Min. order: 16
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | H |
Code | H 0030 DH 2 006 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 6 µm |
Drukverschil | 210 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 94.2 mm |
Inwendige diameter | 12.3 mm |
Buitendiameter | 35 mm |