Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0030DH2003

  • ERIKS:13519343
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,10/ stukexcl. btw

€ 66,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0030 DH 2 003
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Drukverschil
210 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
94.2 mm
Inwendige diameter
12.3 mm
Buitendiameter
35 mm