Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement F170DN2025

  • ERIKS:13519329
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,80/ stukexcl. btw

€ 34,85incl. btw

Verkocht per: 42Min. order: 42

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Code
F 170 DN 2 025
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
25 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
66.5 mm
Inwendige diameter
19 mm
Buitendiameter
55.3 mm