Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E8045SP3060

  • ERIKS:13528057
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,60/ stukexcl. btw

€ 83,01incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
60 µm
Aansluiting
3/4" BSP
Type filter element
Spin-on filterelement
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
148 mm
Buitendiameter
96 mm