Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E501460DN3150

  • ERIKS:13519298
Image 1
Opslaan in lijst

€ 377,00/ stukexcl. btw

€ 456,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
E
Code
E 501460 DN 3 150
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
150 µm
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
279 mm
Inwendige diameter
89 mm
Buitendiameter
110 mm