Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E501160DN1010

  • ERIKS:13800435
Image 1
Opslaan in lijst

€ 179,00/ stukexcl. btw

€ 216,59incl. btw

Verkocht per: 7Min. order: 7

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
E
Code
E 501160 DN 1 010
Materiaal filterelement
Cellulose
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
10 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
240 mm
Inwendige diameter
80 mm
Buitendiameter
110 mm