Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E290DN3060

  • ERIKS:13519277
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
60 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
149 mm
Inwendige diameter
24.5 mm
Buitendiameter
53 mm