Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E290DH2010

  • ERIKS:13519265
Image 1
Opslaan in lijst

€ 128,00/ stukexcl. btw

€ 154,88incl. btw

Verkocht per: 9Min. order: 9

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
E
Code
E 290 DH 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel versterkt
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
210 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
154 mm
Inwendige diameter
24.2 mm
Buitendiameter
54 mm