Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E2900DN2025

  • ERIKS:13519264
Image 1
Opslaan in lijst

€ 311,00/ stukexcl. btw

€ 376,31incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
E
Code
E 2900 DN 2 025
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
30 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
325 mm
Inwendige diameter
60.2 mm
Buitendiameter
100 mm