Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E256DN3040

  • ERIKS:13519258
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,90/ stukexcl. btw

€ 79,74incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
E
Code
E 256 DN 3 040
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
40 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
95 mm
Inwendige diameter
24 mm
Buitendiameter
53 mm