Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E256DN3025

  • ERIKS:13519257
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,00/ stukexcl. btw

€ 89,54incl. btw

Verkocht per: 17Min. order: 17

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
E
Code
E 256 DN 3 025
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
94 mm
Inwendige diameter
24.5 mm
Buitendiameter
53 mm