Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E256DN1006

  • ERIKS:13519251
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,00/ stukexcl. btw

€ 68,97incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
6 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
94 mm
Inwendige diameter
24.5 mm
Buitendiameter
53 mm