Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E232DN3025FKM

  • ERIKS:13519223
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,60/ stukexcl. btw

€ 83,01incl. btw

Verkocht per: 45Min. order: 45

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
25 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM
Lengte filterelement
83 mm
Inwendige diameter
18.2 mm
Buitendiameter
43 mm